曜日別特売

USBファン付ルーター冷却台

USBファン付ルーター冷却台 - NBROS JAPAN

冷却と静音を両立した120mmUSB冷却ファン搭載の冷却スタンドです。 ルーターや小型パソコン、デバイスに最適です。 スタンドサイズを横幅130mmから最大180mmまで3段階に調整可能です。 大型から小型まで様々なサイズのルーターやデバイスに対応しております。 可動式のゴムスペーサー搭載で通気スペースを確保し、より効率的な冷却と微振動を抑制します。 デュアルボールベアリング搭載で、冷却と静音を両立したUSBファンを採用しました。 1.5mのロングケーブル採用で取り回しが自在です。 片面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。

セット内容USB冷却ファン、スタンド、ファンガード、ゴムスペーサー、組立ネジ寸法(mm)ファン:120×120×25質量(g)約520定格電圧(V)5定格電流(A)0.16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130~180×56×160風量42.8CFM回転数1200rpm(±15%)ケーブル長(cm)150軸受種類デュアルボールベアリング期待寿命(時間)50000内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285775NB-USBXFAN-RTST
3,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする