モニターアームと併用する事でVESA規格穴を増設し、VESA対応ケース等を搭載できます。 VESA規格75×75mm・100×100mmを増設できます。 VESA規格に対応したケースや機器によりモニターアームとの干渉がないよう取付位置はスライド調整式になっており、最適な位置での設置が可能です。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しており、深さ12mmまで取付が可能です。 プレート取付穴はVESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応します。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980