本体高さ22mmで87キーが幅353.6×奥行123.6mmサイズに配列されているロープロファイルゲーミングキーボードです。 省スペースで大人気のテンキーレスキーボードでデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載により、アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができます。 素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックを兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は、レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、押したときだけ発色させたりすることができます。 LEDは単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー8個とキー取り外し工具が標準で同梱しており、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
FILCO Majestouch+ ASAGI スピードシルバー軸 104キー 英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)税込¥27,478¥24,980
FILCO Majestouch+ ASAGI スピードシルバー軸 TKL87キー 英語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)税込¥25,278¥22,980
FILCO Majestouch+ ASAGI スピードシルバー軸 TKL91キー 日本語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)税込¥25,278¥22,980