曜日別特売

埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート

埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート - Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート - Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート - Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート - Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート - Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート - Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート - Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート - Panasonic(パナソニック)

ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。
「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。
「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。
「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。

タイプUSBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C)種類埋込出力(ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A入力AC100V-95VA(50Hz/60Hz)内容量1個
注意
※うなり音が発生したり、使用中製品の表面が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
※水滴浸入の恐れがありますので、製品を上向きに施工しないでください。2ポート製品の出力電流の合計は3Aです。2台同時充電時に機器の組合せによっては、充電時間が通常より長くなる場合やまれに2台同時充電できない可能性があります。機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったり、フル充電できない可能性があります。USBコンセントにプラグを無理に挿したり、ひねらないでください。また、USBケーブルに足を引掛けないでください。USBコンセントが壊れる原因となります。
※「WTL1488□」のみの連接施工をしないでください。表面温度が上昇して発熱、発火の原因になります。
※短時間最大電流とは、コンセント内部の温度が安全に使用可能な環境時に出力可能となる最大電流です。コンセント内部が高温となった場合は内蔵の温度センサにより出力電流を低減させます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48284944WTL1488Bブラックアドバンス
21,650
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
48284960WTL1488Hグレーアドバンス
21,650
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
48284969WTL1488MBマットブラックSO-STYLE
22,550
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
48284978WTL1488MHマットグレーSO-STYLE
22,550
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
48284987WTL1488MWマットセラミックホワイトSO-STYLE
21,800
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
48284996WTL1488Wセラミックホワイトアドバンス
20,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする