曜日別特売

宅内LANパネル つなげてねットアクセスポイント

宅内LANパネル つなげてねットアクセスポイント - Panasonic(パナソニック)宅内LANパネル つなげてねットアクセスポイント - Panasonic(パナソニック)宅内LANパネル つなげてねットアクセスポイント - Panasonic(パナソニック)

アドバンスシリーズのフラットデザインを採用した3色展開。スイッチ・コンセントと統一された意匠で壁面にすっきりと収まります。
専用スマートフォンアプリ「つなげてねット設定アプリ」でアクセスポイントを選んで設定画面が表示できます。

用途必要な部屋に設置しておくことでそれぞれのアクセスポイントからWi-Fi がより快適に利用できます。仕様(同時接続可能台数)2.4 GHz : 15台 5 GHz : 15台(合計30台)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)最大10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60セキュリティWPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(AES)伝送速度無線2.4 GHz 574Mbps/5 GHz 1.2Gbps、有線10/100/1000Mbps伝送プロトコル2.4 GHz/5 GHz 同時使用可能で、802.11a/b/g/n/ac/axモードで動作対応コード(LAN用モジュラジャック)LANコード(CAT5E以上 最大100m)使用周波数(MHz)無線【周波数チャンネル】:2400 ~ 2483.5【1 ~13】、5150 ~ 5250:W52【36/40/44/48】、5250 ~ 5350:W53(DFS)【52/56/60/64】、5470 ~ 5725:W56(DFS)【100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144】内容量1個
注意
※本体設定画面で「コンバーター」への切り替えとモバイルルーターとの接続設定が必要です。
※端末がローミング機能に対応している必要があります。
※接続が切り替わる条件は端末側の仕様によります。他のアクセスポイントが近づくと常に切り替わるとは限りません。
※ローミング設定を有効にすると接続できない端末があります。その場合は無効にしてください。
※本器にはルーター機能がないため、引き渡し後など本器の使用には別途ルーターの設置/接続が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285179WNW1610W
49,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48285188WNW1610H
49,750
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48285197WNW1610B
49,750
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする