曜日別特売

光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)

光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) - Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) - Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) - Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) - Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) - Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) - Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) - Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) - Panasonic(パナソニック)

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。
周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。
庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。
点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。

用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE5975内容量1個
注意
※1自動点滅器は接続する負荷の最大電流以上のものをお選びください。
※2自動点滅器は用途に応じてお選びください。
※3開閉寿命の長い電子式タイプをおすすめします。
※適正交換時期を越えて使用すると、自動点滅器の性能が更に変化することに加え、外部及び内部の絶縁物などの劣化が進み、安全上これ以上使用すると危険な場合があります。この時期を耐用年限と呼びます。 この耐用年限は、一般の場所で10~15年です。ただし、塩害を受ける場所は、耐用年限が1/2から数分の1に短縮する場合があります。
※計画的な交換のお願い。街路灯や自動点滅器は設置時期の記録を台帳などに残し、計画的に適正交換時期で取替えていただくようお願いします。
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285005EE51531003(点灯)10~80
8,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
48285014EE51561006(点灯)10~80
12,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
48285030EE51632003(点灯)10~80
9,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
48285039EE51662006(点灯)10~80
13,750
9,998
10,998(税込)
当日出荷
48285048EE525010010(点灯)50~100
15,750
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48285057EE52531003(点灯)50~100
8,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
48285066EE52561006(点灯)50~100
12,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする