ニトムズ
コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット2巻
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途
すじ塗り(カーペット用)
テープ幅(mm)
160
テープ長さ(m)
19.5
巻数
110
巻芯径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
内容量
1パック(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48284025
CC0006
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください