曜日別特売

M18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソー

M18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソー - ミルウォーキーツールM18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソー - ミルウォーキーツール

POWERSTATE ブラシレスモーターは、エンジン式以上の高出力が可能にする硬材を切断するハイパワー高負荷時に安定したチェーンスピードをキープできるFUELテクノロジー搭載35ccのエンジン式に 勝る切断速度モーターが止まらずに硬材を切断するパワー ・ トルクを発揮排気ガス排出ゼロランヤード固定ループ:高所作業用のタイオフポイント無段変速トリガー:思い通りにパワーを制御可能

付属品本体、レンチ、チェーンオイル寸法(mm)チェーンゲージ:1.1質量(kg)3.2(ガイドバーとチェーンを除く)、3.8(本体のみ)チェーンピッチ(mm)8.3/ ロープロファイル電圧(V)18チェーンスピード(m/s)15リンク数59切断可能寸法(mm)木:343 (13.5インチ)ガイドバー長さ(mm)356(14インチ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285337M18 FTHCHS35-0G0 JP
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする