曜日別特売

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 16PCS PACKOUTセット

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 16PCS PACKOUTセット - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 16PCS PACKOUTセット - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 16PCS PACKOUTセット - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 16PCS PACKOUTセット - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 16PCS PACKOUTセット - ミルウォーキーツール

PACKOUT オーガナイザー(Sサイズ)に収納された1/2インチ(12.7mm)角 ディープインパクトソケット16PCSセット
取り外し可能な専用インナートレイ付き
インナートレイの下にフォームがあり、フォームを加工もしくは取り外すことで工具やアクセサリー等の収納が可能

セット内容1/2インチ(12.7mm)角 10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/15mm/16mm/17mm/18mm/19mm/20mm/21mm/22mm/23mm/24mm ディープインパクトソケット、76mmエクステンションバー、専用インナートレイ、PACKOUT オーガナイザー(Sサイズ)差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4828522449-66-6803
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする