曜日別特売

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 10PCS セット

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 10PCS セット - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 10PCS セット - ミルウォーキーツールSHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 10PCS セット - ミルウォーキーツール

専用ケースに収納された1/2インチ(12.7mm)角 ディープインパクトソケット10PCSセット

セット内容1/2インチ(12.7mm)角 10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/17mm/19mm/21mm/22mm/24mm ディープインパクトソケット、専用収納ケース差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
482852404932480457
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする