曜日別特売

耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC

耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC - 協和ハーモネット耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC - 協和ハーモネット耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC - 協和ハーモネット耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC - 協和ハーモネット耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC - 協和ハーモネット耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC - 協和ハーモネット耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC - 協和ハーモネット耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC - 協和ハーモネット

耐熱性にすぐれています。
単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。

用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線導体構成(本/mm)1/0.5導体径(mm)Φ0.5仕上外径(Φmm)約1.3
全13種類を絞り込む
長さ(m)
内容量
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48287087H-PVC 0.5mm 10m<BK>1個10
オープン
499
549(税込)
当日出荷
48287096H-PVC 0.5mm 10m<WH>1個10
オープン
499
549(税込)
当日出荷
48287105H-PVC 0.5mm 10m<RD>1個10
オープン
499
549(税込)
当日出荷
48287114H-PVC 0.5mm 10m<YL>1個10
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
48287130H-PVC 0.5mm 10m<GR>1個10
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
48287139H-PVC 0.5mm 10m<BL>1個10
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
48287148H-PVC 0.5mm 2m <6>1個黒、白、赤、青、黄、緑2
オープン
629
692(税込)
当日出荷
48287157H-PVC 0.5mm <BK>1巻200
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
48287166H-PVC 0.5mm <WH>1巻200
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
48287175H-PVC 0.5mm <RD>1巻200
オープン
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
48287184H-PVC 0.5mm <YL>1巻200
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
48287200H-PVC 0.5mm <GR>1巻200
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
48287209H-PVC 0.5mm <BL>1巻200
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする