耐水シート ボネーガ

耐水シート  ボネーガ - KOVAX(コバックス)耐水シート  ボネーガ - KOVAX(コバックス)耐水シート  ボネーガ - KOVAX(コバックス)

しなやかさこそ”強さ”
柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減
ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。
折って使用する場合も、裏スベリしません。
優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。

用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。形状1001基材Cwシートサイズ(mm)230×280砥粒C接着剤R/R内容量1箱(100枚)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
482868251110P60
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
482868341110P80
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
482868501110P100
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
482868591110P120
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
482868681110P150
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
482868771110P180
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
482868861110P220
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
482868951110P240
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
482869041110P280
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
482869201110P320
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
482869291110P360
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
482869381110P400
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
482869471110P500
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
482869561110P600
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
482869651110P800
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
482869741110P1000
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
482869901110P1200
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
482869991110P1500
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
482870081110P2000
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする