バリ取りマスター 筒型ブラシ

バリ取りマスター 筒型ブラシ - コーワバリ取りマスター 筒型ブラシ - コーワバリ取りマスター 筒型ブラシ - コーワバリ取りマスター 筒型ブラシ - コーワバリ取りマスター 筒型ブラシ - コーワバリ取りマスター 筒型ブラシ - コーワバリ取りマスター 筒型ブラシ - コーワ

6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。

用途加工面・角部のバリ取り、サビ取り、磨き軸径(Φmm)6長さ(mm)75外径(Φmm)16
取扱説明書:(0.43MB)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48287446891-1093-01セット(6個)砥粒入りナイロン(#180~1000)1.0、0.9、0.6、0.45、0.3、0.2
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
48287464891-1115-01セット(10個)砥粒入りナイロン(#180)1
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
48287480891-1116-01セット(10個)砥粒入りナイロン(#240)0.9
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
48287489891-1117-01セット(10個)砥粒入りナイロン(#320)0.6
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
48287498891-1118-01セット(10個)砥粒入りナイロン(#500)0.45
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
48287507891-1119-01セット(10個)砥粒入りナイロン(#600)0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
48287516891-1120-01セット(10個)砥粒入りナイロン(#1000)0.2
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
48287586891-1129-01個砥粒入りナイロン(#180)1
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
48287595891-1130-01個砥粒入りナイロン(#240)0.9
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
48287604891-1131-01個砥粒入りナイロン(#320)0.6
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
48287620891-1132-01個砥粒入りナイロン(#500)0.45
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
48287629891-1133-01個砥粒入りナイロン(#600)0.3
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
48287638891-1134-01個砥粒入りナイロン(#1000)0.2
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする