曜日別特売

バリ取りマスター ネジリブラシ

バリ取りマスター ネジリブラシ - コーワバリ取りマスター ネジリブラシ - コーワバリ取りマスター ネジリブラシ - コーワバリ取りマスター ネジリブラシ - コーワバリ取りマスター ネジリブラシ - コーワバリ取りマスター ネジリブラシ - コーワバリ取りマスター ネジリブラシ - コーワ

6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。

用途内径・交差孔のバリ取り、サビ取り、磨き軸径(Φmm)6長さ(mm)80外径(Φmm)15使用上の注意※逆回転での使用不可
取扱説明書:(0.43MB)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48287455891-1094-01セット(6個)砥粒入りナイロン(#180~1000)1.0、0.9、0.6、0.45、0.3、0.2
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
48287525891-1121-01セット(10個)砥粒入りナイロン(#180)1
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
48287534891-1122-01セット(10個)砥粒入りナイロン(#240)0.9
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
48287550891-1123-01セット(10個)砥粒入りナイロン(#320)0.6
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
48287559891-1124-01セット(10個)砥粒入りナイロン(#500)0.45
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
48287568891-1125-01セット(10個)砥粒入りナイロン(#600)0.3
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
48287577891-1126-01セット(10個)砥粒入りナイロン(#1000)0.2
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
48287647891-1135-01個砥粒入りナイロン(#180)1
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
48287656891-1136-01個砥粒入りナイロン(#240)0.9
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
48287665891-1137-01個砥粒入りナイロン(#320)0.6
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48287674891-1138-01個砥粒入りナイロン(#500)0.45
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
48287690891-1139-01個砥粒入りナイロン(#600)0.3
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
48287699891-1140-01個砥粒入りナイロン(#1000)0.2
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする