測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。
プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。
視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。
3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載
任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。
比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。
電極劣化防止用保存ボトルの標準付属
防水性能IP65、温度補正機能搭載