SHARK SAW
高枝鋸 剪定カーブソー
繊維の方向に関わらずスムーズに切れる刃形状
U窓効果で効率よく木くずを排出
用途に応じて刃の付け替え可能 手鋸用ハンドル付き
防ヤニ:フッ素コート
速切:カーブ刃
永切:衝撃焼入
用途
高所の枝の剪定・切断に
仕様
切断推奨サイズ:150mm以下
厚さ(mm)
のこ板:0.9
刃長(mm)
300
表面処理
刃先部:フッ素コート
材質(刃)
SK85
切溝幅(mm)
1.35±0.05
刃ピッチ(mm)
3.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48294884
1.3m
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください