伸縮式高枝鋸 剪定カーブソー

伸縮式高枝鋸 剪定カーブソー - SHARK SAW伸縮式高枝鋸 剪定カーブソー - SHARK SAW伸縮式高枝鋸 剪定カーブソー - SHARK SAW

長さ4段階調節可能、高い枝にも楽々届く
繊維の方向に関わらずスムーズに切れる刃形状
U窓効果で効率よく木くずを排出
用途に応じて刃の付け替え可能 手鋸用ハンドル付き
防ヤニ:フッ素コート
速切:カーブ刃
永切:衝撃焼入

用途高所の枝の剪定・切断に仕様切断推奨サイズ:150mm以下厚さ(mm)のこ板:0.9刃長(mm)300表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
482949001.6~2.3m
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
482949091.8~2.8m
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする