替刃式折込剪定鋸 ナタ刃付 替刃

替刃式折込剪定鋸  ナタ刃付 替刃 - SHARK SAW替刃式折込剪定鋸  ナタ刃付 替刃 - SHARK SAW

用途に合わせて角度2段切り替え可能!
木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断
U窓で効率よく切りくずを排出
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ
摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入

用途
庭木の剪定
果樹の剪定
仕様切断推奨サイズ:80mm以下表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.25±0.05刃ピッチ(mm)3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48295006240mm
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする