曜日別特売

メトロノーム ピンク ME-55PK

メトロノーム ピンク ME-55PK - YAMAHA(ヤマハ)

ヤマハ 電子メトロノーム ME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単!

仕様【メトロノーム】テンポ:30-250/min、拍子:0~7拍子 ,2~4連符、その他コントロール機能:音量:無段階ダイヤル式調節、メモリーバックアップ機能、【音源】基準ピッチ:A,B♭(440Hz、442Hz)付属品CR2032型リチウム電池×1幅(mm)62高さ(mm)44質量(g)30奥行(mm)17電池寿命(時間)約50ディスプレイLED表示:1カ所(赤色)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48295399ME55PK
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする