曜日別特売

本体アダプターセット(直管式) 40A

本体アダプターセット(直管式) 40A - SUGICO(スギコ)本体アダプターセット(直管式) 40A - SUGICO(スギコ)

G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。

用途排水部材セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム内容量1個
関連資料:寸法図(0.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48295548TO-609T
930
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする