曜日別特売

野鳥の電波壁掛け時計

野鳥の電波壁掛け時計 - マリン商事

毎正時に心和む12種類の野鳥のさえずりで正確な時をお知らせ。洋室でも和室でも合うシンプルなデザイン。電波時計のみの使用も可能。安眠機能:夜10時から朝5時までの間は音が鳴らない設計。
時間と野鳥の種類
1時:ズアオアトリ、2時:カッコウ、3時:シジュウカラ、4時:アカゲラ、5時:ウタツグミ、6時:メンフクロウ、7時:ミソサザイ、8時:クロウタドリ、9時:アオガラ、10時:サヨナキドリ、11時:ヨーロッパコマドリ、12時:モリフクロウ

用途電波時計、インテリアとして。壁掛け時計/野鳥のさえずり/大型時計/安眠機能搭載/鳥/癒し/日本標準/電波/自動受信セット内容本体、取扱説明書質量(kg)0.76電源単3乾電池×3本(別売)直径(Φcm)40厚さ(cm)4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48313416HO-20251
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする