収納スツール キャスター付き

収納スツール キャスター付き - YAMAZEN(山善)

キャスター付きなので掃除や場所替えもラクラク。前2箇所はストッパー付きなので普段は固定ができます。ころんとかわいい見た目ですが静止耐荷重80kgでしっかり頑丈です。

用途スツール、収納、椅子として。リビング/子ども部屋/テレワーク/回転/キャスター/いす/イス/おもちゃ/文房具/雑貨/医薬品/リモコン質量(kg)6.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×49.5静止耐荷重(kg)80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)座面下収納:34×34×7引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×34×9.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48313014JS-3847C(BR/BR)ブラウン380×380×4956.35
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
48313005JS-3847C(GY/GY)グレー380×380×4956.35
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48313014JS-3847C(BR/BR)31475588ALS-38(NV)JS-3847C(BR/BR) 脚付き 収納スツール YAMAZEN(山善) 31475588脚付き 収納スツールYAMAZEN(山善)1台
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする