ラタン回転チェア

ラタン回転チェア - YAMAZEN(山善)

丈夫で軽量の回転籐(ラタン)チェア。360度回転式。立ち座りに配慮した、手すり一体型のデザインで立ち座りが楽々。ウレタンを贅沢に使った座部は快適な座り心地。

用途座椅子、いす、チェアとして。パーソナルチェア/パーソナルチェアー/母の日/父の日/敬老の日/贈り物/プレゼント材質本体:籐(ラッカー塗装)、座布団中材:ポリエステル/ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル幅(cm)手すり:5耐荷重(kg)90寸法(cm)座面:41×46組立時間約20-30分背面(cm)48×46座面厚さ(cm)11内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48313075GDKR-59L NA/MGY340590×640×7807.5
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
48313084GDKR-59M NA/MGY385590×640×8207.5
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
48313100GDKR-59H NA/MGY440590×640×8708
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする