組み立て簡単デスク

組み立て簡単デスク YAMAZEN(山善) 組み立て簡単デスク YAMAZEN(山善) 組み立て簡単デスク YAMAZEN(山善) 組み立て簡単デスク YAMAZEN(山善) 組み立て簡単デスク YAMAZEN(山善) 組み立て簡単デスク YAMAZEN(山善) 組み立て簡単デスク YAMAZEN(山善) 組み立て簡単デスク YAMAZEN(山善)

工具不要の組み立てデスク。届いたらカチッとはめるだけで完成。パネルについているフックをフック用の穴に差し込み、スライドさせて固定するだけの工具が要らない取付方法。

用途机、デスク、ラック、棚、鞄置きとして。勉強机/パソコンデスク/テレワーク/在宅勤務/宿題/リビング学習/子供部屋/インテリア/PCデスク/在宅ワーク/ランドセル/書類収納/教科書収納/学校用品/収納/本棚/サイドラック/サイドワゴン/サイドチェスト/ナチュラルインテリア/北欧/韓国/海外/シンプル/カフェ風/インダストリアル 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) コンセント2口 総耐荷重(kg)54 内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KJD-8550(NA)+KJR-4030(NA) 48313328
KJD-8550(NA)+KJR-4030(NA) 48313328
48313328 KJD-8550(NA)+KJR-4030(NA) 机&ワゴン 机:29、ワゴン:13 ウォルナット 【机】(引き出し)2、(天板)50、(全体)54、【ワゴン】(上段引き出し)3、(下段引き出し)6、(天板)10 机:84.5×50×120.5、ワゴン:31.5×43.5×51.5
オープン
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
KJD-8550(NA)+KFW-2D(NA)+ KJR-4030(NA) 48313346
KJD-8550(NA)+KFW-2D(NA)+ KJR-4030(NA) 48313346
48313346 KJD-8550(NA)+KFW-2D(NA)+ KJR-4030(NA) 机&ワゴン&ラック 机:29、ワゴン:13、ラック:20.5 ナチュラル 【机】(引き出し)2、(天板)50、(全体)54、【ワゴン】(上段引き出し)3、(下段引き出し)6、(天板)10、【ラック】(引き出し)3、(棚板)10、(全体)43 机:84.5×50×120.5、ワゴン:31.5×43.5×51.5、ラック:40×30×120.5
オープン
44,980
49,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
KJD-8550(WL)+KFW-2D(WL)+ KJR-4030(WL) 48313355
KJD-8550(WL)+KFW-2D(WL)+ KJR-4030(WL) 48313355
48313355 KJD-8550(WL)+KFW-2D(WL)+ KJR-4030(WL) 机&ワゴン&ラック 机:29、ワゴン:13、ラック:20.5 ウォルナット 【机】(引き出し)2、(天板)50、(全体)54、【ワゴン】(上段引き出し)3、(下段引き出し)6、(天板)10、【ラック】(引き出し)3、(棚板)10、(全体)43 机:84.5×50×120.5、ワゴン:31.5×43.5×51.5、ラック:40×30×120.5
オープン
44,980
49,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48313310 KJD-8550(NA)+KFW-2D(NA) 机&ワゴン 机:29、ワゴン:13 ナチュラル 【机】(引き出し)2、(天板)50、(全体)54、【ワゴン】(上段引き出し)3、(下段引き出し)6、(天板)10 机:84.5×50×120.5、ワゴン:31.5×43.5×51.5
オープン
31,980
35,178 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48313319 KJD-8550(WL)+KFW-2D(WL) 机&ラック 机:29、ラック:20.5 ナチュラル 【机】(引き出し)2、(天板)50、(全体)54、【ラック】(引き出し)3、(棚板)10、(全体)43 机:84.5×50×120.5、ラック:40×30×120.5
オープン
31,980
35,178 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48313337 KJD-8550(WL)+KJR-4030(WL) 机&ラック 机:29、ラック:20.5 ウォルナット 【机】(引き出し)2、(天板)50、(全体)54、【ラック】(引き出し)3、(棚板)10、(全体)43 机:84.5×50×120.5、ラック:40×30×120.5
オープン
31,980
35,178 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする