ビーズソファ(かため)

ビーズソファ(かため) - YAMAZEN(山善)ビーズソファ(かため) - YAMAZEN(山善)ビーズソファ(かため) - YAMAZEN(山善)ビーズソファ(かため) - YAMAZEN(山善)ビーズソファ(かため) - YAMAZEN(山善)ビーズソファ(かため) - YAMAZEN(山善)ビーズソファ(かため) - YAMAZEN(山善)

沈み込みすぎない、しっかりな座り心地のビーズクッション。全面かためで伸びないタイプ。変形しにくいので「座る」使い方が得意です。カバーは洗濯可能でいつでも清潔。補充口があるので、後からビーズを足すことができます。

用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。ビーズクッション/ビーズソファ/クッション/座いす/洗える/椅子材質ポリエステル、ポリウレタンカバー着脱式/洗濯可質量(kg)6.15タイプかため寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×100×25粒径(mm)ビーズ:0.6-0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48313170BS50-1310RF(MS)マスタード
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
48313179BS50-1310RF(CL)セラドン
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
48313154BS50-1310RF(GY)グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする