ズレずに抜ける 驚きの毛抜き

ズレずに抜ける 驚きの毛抜き - GREEN BELL(グリーンベル)ズレずに抜ける 驚きの毛抜き - GREEN BELL(グリーンベル)ズレずに抜ける 驚きの毛抜き - GREEN BELL(グリーンベル)ズレずに抜ける 驚きの毛抜き - GREEN BELL(グリーンベル)
(1件のレビュー)

グリーンベルオリジナルの特許取得構造で軽い力で握れ、先端もピッタリ合って狙った毛を確実に掴みます。
先端がズレないように新しく開発された「ズレ止め」はズレを抑えることで先端の面でとらえる効果がより発揮し、先端が開かないガッチリ構造で毛を逃がさない!

材質本体:13crステンレススチール、バネ:18-8ステンレススチール、ズレ止め:ポリカーボネート全長(mm)94質量(g)16内容量1個(29g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品画像48311876GT-231ローズ
1,300
1,430(税込)
当日出荷
※製品画像48311885GT-233ブラック
1,300
1,430(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 毛抜き
製造業

正直言って前のモデルの方がよかったです。真ん中にズレ防止のプラスチックが付いたのですが、そのせいで先端が1cm程しか開かない、毛をつかむ所についたゴミ等がかなり取りにくくなってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする