クールレイ
敷きパッド 涼感素材
「涼しさを着る」 クラボウが生み出した涼感素材「クールレイ」を使ったひんやり寝具。
水分や汗と結びつくと吸熱作用を起こす、「キシリトール」の自然の原理を利用してひんやり効果を出す涼感敷きパッド。
用途
冷感マット、敷きパッドとして。ベッドパッド/クール敷きパッド/クールベッドパッド/冷感寝具/寝具/ひんやり/パット/パッド/クールパット/クール敷きパッド
材質
表生地:綿100%(クール例加工)、裏生地:ポリエステル65%・綿35%、中わた:ポリエステル100%(フィルハーモニィ使用)
質量(kg)
1.045
大きさ
ダブル
寸法(縦×横)(cm)
140×205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48313380
CRAMSP-3BL
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください