曜日別特売

スタンドドキュメントバッグ THIRD FIELD

スタンドドキュメントバッグ THIRD FIELD - コクヨスタンドドキュメントバッグ THIRD FIELD - コクヨスタンドドキュメントバッグ THIRD FIELD - コクヨスタンドドキュメントバッグ THIRD FIELD - コクヨスタンドドキュメントバッグ THIRD FIELD - コクヨスタンドドキュメントバッグ THIRD FIELD - コクヨスタンドドキュメントバッグ THIRD FIELD - コクヨスタンドドキュメントバッグ THIRD FIELD - コクヨ

書類が取り出しやすいA4ドキュメントバッグ。自立するのでデスク上のスペースを効率的に使用可能。タテからもヨコからも書類の出し入れが可能。
書類を分類できる仕切板付き。便利なポケット付き。書類の脱落を防ぐマグネットフラップ付き。バッグから出し入れしやすいスリムなデザイン。

用途書類収納、整理に。ドキュメントバッグ/ドキュメントファイル/ドキュメントケース/書類ケース/文書バッグ/マルチケース/ファイル/バインダー/スタンドバッグ/A4/自立/シンプル/シック/おしゃれ/大容量/持ち運び/収納/収納ケース/収納用品/書類/書類収納/書類整理/整理整頓/ビジネス/フリーアドレス/オフィスワーク/WEB会議/在宅ワーク/テレワーク/ワークスペース/省スペース/文具/事務用品/会社/学校/通勤/通学/社内移動/ビジネスシーン/仕事/出張/父の日/母の日/敬老の日/ギフト/プレゼント/昇進/昇進祝い/転職祝い/入学祝い/ファイル収納/保管ケース材質表地:ポリエステル、裏地:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン、仕切板:ポリプロピレンサイズA4質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×2×32.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48312330TFD-D11DMダークグレー
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48312339TFD-D11LSベージュ
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする