パール金属
おウチで楽しい 太巻き・ちらし寿司桶3点セット
巻きす、しゃもじ、すし桶の3点セット。約3合用。
材質
すし桶:天然木、タガ:ポリプロピレン、しゃもじ:天然竹
寸法(mm)
すし桶:外径270×高さ75、巻きす:縦210×横235、しゃもじ:全長200×幅60
質量(g)
587
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48311325
D-6768
¥
5,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください