日章工業
据置型アップ変圧器
海外製品を日本で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)
(総質量)6150
種類
据置型アップ変圧器
周波数(Hz)
50/60
本体質量(g)
6000
出力電圧(V)
AC110~130
入力電圧(V)
AC100
容量(W)
1800
保護機能
温度ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません
コード長さ(cm)
約170
電源プラグ
(本体)A
コンセント
(出力)A<アース付き1個>
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
163×113×151
使用可能国
日本
内容量
1台
注意
※1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
※周波数は変換できませんので、入力する電気の周波数がそのまま出力周波数となります。ACモーターやタイマー付の電気製品は、入力周波数(トランスからの出力周波数)と異なる場合、電気製品の性能に影響が出る可能性があります。
※海外では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48328150
NDF-1800UPU
¥
29,720
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください