日章工業
海外旅行用変圧器
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
保護機能
サーマルプロテクター(自動復帰)
温度過昇防止装置
質量(g)
(総質量)124
種類
海外旅行用変圧器(電子式)
周波数(Hz)
(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50
本体質量(g)
80
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
AC110~130、AC220~240
容量(W)
1000
コード長さ(cm)
コードなし(本体直付け)
電源プラグ
(本体)A
コンセント
(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×82×42
使用可能国
全世界対応(一部を除く)
内容量
1台
注意
※1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
※マイコン液晶表示付きの電熱器具は使用できません。
※使用できる電気製品は制限されます。(音響機器、空気清浄機、ふとん乾燥機、温水洗浄便座、一部のドライヤーなどには使用できません。)
※医療器具には使用できません。
※入力電圧<AC220~240V>は周波数60Hzの地域では使用できません。
※出力電圧<AC100V>と表記していますが電子式変圧器の構造上、電気製品に接続し制御されます。電気製品を接続しない状態ではAC100Vより高い電圧がでますが異常ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48328220
DM-102D
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください