曜日別特売

フルハーネス本体(作業ベルト付)

フルハーネス本体(作業ベルト付) - イチネンTASCO

3D形状保持仕様で脱着が非常に簡単です。
腿ベルトには軽量のワンタッチバックルを装備していますので素早い脱着が可能です。また、左右の取り違い防止の為、ブラック/シルバーで色分けしています。

仕様胸クリップ・腿バックルワンタッチ:作業ベルト付き幅50mmサイズM質量(g)約1240使用荷重(kg)100材質(ベルト)(肩・背・腰部)幅45mm樹脂芯材内包ナイロン、(胸部)25mmナイロン、(腹・大腿部)幅45mmポリエステル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48337995TA966EH-6
30,580
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする