室外機ルーバー(取付台座付)

室外機ルーバー(取付台座付) - イチネンTASCO室外機ルーバー(取付台座付) - イチネンTASCO室外機ルーバー(取付台座付) - イチネンTASCO室外機ルーバー(取付台座付) - イチネンTASCO

エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。
狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。
両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。

セット内容アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個材質ルーバー本体:ASA・PP等内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48337864TA979TM440約830574×490×92~102
9,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48337880TA979TL500約900574×550×92~102
10,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする