イチネンTASCO
R410A/R32デジタルシングルマニホールド
仕様
高耐圧3方ボールバルブ
適合
冷暖兼用
タイプ
連成計:TA141DH(ー0.1~5.0MPa)
取付ネジ径
ゲージ:5/16フレア
接続ポート
5/16″フレア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48337460
TA123DH
¥
42,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください