イチネンTASCO
デジタル連成計
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~5.0
最小表示
0.001MPa
外径(Φ)
ゲージ:78
材質(ケース)
ASB樹脂
保護等級
IP65相等
機能
バックライト機能
使用冷媒
飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf
取付ネジ径
ゲージ:1/8NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48337399
TA141DH
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください