イチネンTASCO
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmチャージホース)
仕様
全キットケース付き
タイプ
【連成計・圧力計】低圧側:ー0.1~1.8MPa(TA141NA)、高圧側:ー0.1~3.8MPa(TA140NA)
取付ネジ径
ゲージ:1/8NPT
チャージホース
92cm(赤・青・黄)(TA134FN)
接続ポート
ホース:1/4フレア(TA124ZA-1)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48338230
TA124ZA
¥
27,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください