イチネンTASCO
電動式ワイヤーリフト
電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。
脚サポートを調整して壁の近くで使用することができます。
移動に便利なキャスター付き。
質量(kg)
(天板)4.7
電源
100V50/60Hz1100W(最大)
本体寸法(mm)
(本体のみ、収納時)270×350×1170、(天板装着、組立開脚時)1170×1240×H1230
天板寸法(mm)
435×747
本体質量(kg)
32.5(天板含む)
最大積載荷重(kg)
120
上昇時間(秒)
約48(高さ4m、100kg積載時)
地上高さ(cm)
(最高/最低)400/123
内容量
1台
注意
※積載時は移動しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48337828
TA801AF
¥
390,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください