山崎実業
smart スマート 神札スタンド
材質
スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。サイズや形状によっては収納できないものもあります。直射日光や火が直接あたる場所、高温になる場所では使用しないでください。製品は塗装をする際の引っ掛け穴がある場合がありますが、使用上・衛生面などでの問題はありませんので、あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(cm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48339849
6139
内寸:25.7×2
320
幅26×奥行3.3×高さ8.5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
48339858
6140
内寸:10.7×2
130
幅11×奥行3.3×高さ8.5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください