オーティス
Sタイプ 金沢型レンゲ 7丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
205
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:正105
材種
足:6.0×13mm、色:シルバーmm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345774
AA3590737
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください