HDMI変換アダプタ
HDMI-mini端子をHDMI Type-Aに変換するアダプタです。 ビデオカメラやノートPC等で使うHDMI-miniケーブルを、そのまま標準的なHDMI機器に使うことができます。 2K/4Kに対応しています。 RoHS対応製品です。
加工金メッキ
解像度2K/4K対応
端子HDMI-mini(Type-C メス) - HDMI(Type-A オス)
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
メス形状HDMI Type-A
変換タイプオス - メス
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。