曜日別特売

スマホ&アクションカムホルダー

スマホ&アクションカムホルダー - ルーメンスマホ&アクションカムホルダー - ルーメンスマホ&アクションカムホルダー - ルーメンスマホ&アクションカムホルダー - ルーメンスマホ&アクションカムホルダー - ルーメンスマホ&アクションカムホルダー - ルーメンスマホ&アクションカムホルダー - ルーメンスマホ&アクションカムホルダー - ルーメン

つけ外し可能なGoProアタッチメントが一体化したアームタイプのスマホホルダー マグネット内蔵で、シリコンバンドと合わせダブルで強力固定 両面テープで取付可能な金属リング付属で、MagSafe非対応スマホでもマグネット固定機能を使用可能 4.7~6.7インチまでのスマホに対応 アームの前後180度&ホルダー360度回転により、お好みの角度で調整可能 本体下部に脱着可能なGoProマウンタを搭載 3種類のハンドル径に対応するクッションゴムを付属

付属品本体、GoProホルダー、六角レンチ、金属リング、クッションゴム(3種)アーム長さ(mm)95ホルダー寸法(mm)130×82.8適合サイズ(inch)スマホ:4.7~6.7適合ハンドル径(Φmm)22.2/25.4/31.8内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48347235TA-BK01SPGPSVシルバー
4,980
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
48347244TA-BK01SPGPBKブラック
4,980
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする