曜日別特売

フタ付きレンジカップ

フタ付きレンジカップ - 岩崎工業フタ付きレンジカップ - 岩崎工業フタ付きレンジカップ - 岩崎工業フタ付きレンジカップ - 岩崎工業

フタは持ち手付きで立て置きもできます

用途マグカップ材質本体・フタ/ポリプロピレン幅(mm)101容量(mL)250高さ(mm)86質量(g)94奥行(mm)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48347698C-443ホワイト
700
589
648(税込)
8日以内出荷
48347707C-443ブルー
700
589
648(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする