岩崎工業
フェローズワンプッシュ
ベーシックなワンプッシュタテ型
用途
ピッチャー
材質
フタ・キャップ・本体/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
幅(mm)
169
色
ホワイト
容量(mL)
2000
高さ(mm)
277
質量(g)
255
奥行(mm)
106
内容量
1個(2L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348075
K-1266
¥
630
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください