岩崎工業
タテヨコ・スクエアピッチャー
扱いやすい向きで収納上手
用途
ピッチャー
材質
ハンドル付フタ・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン、本体/AS樹脂
幅(mm)
151
色
ホワイト
容量(mL)
2100
高さ(mm)
302
質量(g)
385
奥行(mm)
104
内容量
1個(2.1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348100
K-1298
¥
1,380
¥
919
¥
1,011
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください