岩崎工業
三角コーナー(S)
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
三角コーナー
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
200
高さ(mm)
124
質量(g)
110
奥行(mm)
157
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348188
K-1342
ホワイト
¥400
¥
379
¥417
(税込)
8日以内出荷
48348197
K-1342
ベージュグレイ
¥400
¥
379
¥417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください