曜日別特売

水切りバット皿立てスリム

水切りバット皿立てスリム - 岩崎工業

スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる

用途水切り材質本体・かご/ポリプロピレン幅(mm)240ホワイト高さ(mm)85質量(g)534奥行(mm)395内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48348364K-1656
1,920
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする