曜日別特売

NICEDAY 保冷バッグL

NICEDAY 保冷バッグL - 岩崎工業NICEDAY 保冷バッグL - 岩崎工業NICEDAY 保冷バッグL - 岩崎工業NICEDAY 保冷バッグL - 岩崎工業

性別、年齢を問わないベーシックなデザイン、水が染み出しにくい内生地ウェルダー加工

用途保冷ランチバッグ材質表地/ポリエステル、裏地/PEVA、断熱材/発泡ポリエチレン、取っ手/ポリエステル幅(mm)250グレイ高さ(mm)250質量(g)193奥行(mm)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48348590LF-576
2,230
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする