15.6インチ 1920×1080(Full-HD)静電容量方式タッチパネルを採用
バッテリー非搭載で電源周りの不安を解消
手袋でも操作可能なタッチパネルを搭載
すべての手袋の動作を保証するものではありません。お客様にて事前に動作確認をお願いします。
VESA規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した15.6インチ バッテリーレスタッチPC for Windows付属品ACアダプタ、ACケーブル、RJ45-シリアル変換ケーブル(2本)、リカバリディスク種別CPU世代:Apollo Lake質量(kg)約1.5電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin(アース線付き)、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.2m(DCケーブル)規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)消費電力(W)24.1(定格)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×27.2×240.3ランプ動作:電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen1(Type-A)×2、USB 2.0(Type-A)×3、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、COM(RJ45)×2、mini HDMI×1、ヘッドホンミニジャック×1、S/PDIF×1バッテリー- (非搭載)メモリー容量4GBディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)液晶パネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:400cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用環境温度(℃)0~35使用CPUIntel(R) Pentium(R) N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)使用環境湿度(%)10~85(結露無きこと)タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)ストレージ128GB M.2 SSD(SATA)無線LANIEEE802.11b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)内容量1個