曜日別特売

スペアドライブ 4TB NSB-96S専用

スペアドライブ 4TB NSB-96S専用 - エレコム

NSB-96R48T12RS6、NSB-96S48T12RW用のスペアドライブです。
WD Red Pro搭載
3年間保証です。

用途NSB-96R48T12RS6、NSB-96S48T12RW用のスペアドライブです。付属品ご使用の前にお読みください 1枚質量(g)820規格EU RoHS指令準拠(10物質)消費電力(W)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105.9×172×26.5(突起部を除く)対応機種NSB-96R48T12RS6、NSB-96S48T12RWインターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)64ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間3年間保存温度範囲(℃)0~40保存湿度(%)0~80使用環境条件温度:5℃~40℃、湿度:0%~80%RoHS指令(10物質対応)対応搭載ドライブWD Red Proフォームファクタ3.5インチデータ領域容量4TB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48350166NSB-SD4T1RP
94,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする