キースイッチ S-388

キースイッチ S-388 - TAKIGEN(タキゲン)

C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。

用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)接点材質銀めっき耐衝撃15G以上内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用周囲温度(℃)
最小適合負荷
耐振動
耐久性
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818218S-388-90-E-1(#W01388)本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)-25~+85(氷結しないこと)DC15V・0.1A(抵抗負荷)10~55Hz複振幅1.5mm機械的50万回以上、電気的5万回以上
5,215
5,737(税込)
6日以内出荷
返品不可
62818227S-388-90-E-2(#W01388)本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)-25~+85(氷結しないこと)DC15V・0.1A(抵抗負荷)10~55Hz複振幅1.5mm機械的50万回以上、電気的5万回以上
5,871
6,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
62818236S-388-90-EF-1(#W01388)本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)-25~+85(氷結しないこと)DC15V・0.1A(抵抗負荷)10~55Hz複振幅1.5mm機械的50万回以上、電気的5万回以上
5,782
6,360(税込)
6日以内出荷
返品不可
62818245S-388-90-EF-1鍵違い本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)-25~+85(氷結しないこと)DC15V・0.1A(抵抗負荷)10~55Hz複振幅1.5mm機械的50万回以上、電気的5万回以上
5,883
6,471(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468599S-388-90-E-1鍵違い本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)-25~+85℃(氷結しないこと)DC15V/0.1A(抵抗負荷)10~55Hz、複振幅1.5mm機械的:50万回以上、電気的:5万回以上
5,267
5,794(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468608S-388-90-E-3(#W01388)本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)-25~+85℃(氷結しないこと)DC15V/0.1A(抵抗負荷)10~55Hz、複振幅1.5mm機械的:50万回以上、電気的:5万回以上
6,224
6,846(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468617S-388-90-EF-2(#W01388)本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)-25~+85℃(氷結しないこと)DC15V/0.1A(抵抗負荷)10~55Hz、複振幅1.5mm機械的:50万回以上、電気的:5万回以上
6,230
6,853(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468626S-388-90-EF-3(#W01388)本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)-25~+85℃(氷結しないこと)DC15V/0.1A(抵抗負荷)10~55Hz、複振幅1.5mm機械的:50万回以上、電気的:5万回以上
6,884
7,572(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468635S-388-180-E-2(#W01388)本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)-25~+85℃(氷結しないこと)DC15V/0.1A(抵抗負荷)10~55Hz、複振幅1.5mm機械的:50万回以上、電気的:5万回以上
5,873
6,460(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする